Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D573 Vaihdettava kääntöalusta 1-1 / 2 tuuman C-kiinnittimet | AA2CFB

WESTWARD 10D573 Vaihde kääntyvä 1-1/2 tuuman C-puristimet

Varastossa
Tuote: AA2CFB Malli: 10D573

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kääntöalusta
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 10D571 Vaihtokääntöalusta mallille GR0001851 GR0001852 | AA2CEZ 10D5715 / 16 "€3.60
WESTWARD 10D572 Kääntöalusta AA2CCJ AA2CCK | AA2CFA 10D5727 / 16 "€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D573 Vaihde kääntyvä 1-1/2 tuuman C-puristimet
€7.77 / yksikkö