Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTAFLEX W5033 Eristämätön joustava kanava 500f | AD3BDM 3XK05

WESTAFLEX W5033 Eristämätön joustava kanava 500f

Varastossa
Tuote: AD3BDM Malli: W5033Ristiviite: 3XK05
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
€151.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristämätön joustava kanava
Sisällä Dia.6"
Pituus30ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Ilmavirta5000 fpm
Max. Paine6 tuuman WC
Maks. Lämpötila500 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu koko (30 ")
    • Höyrynsiirto (0.05)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusHinta
WESTAFLEX 2501 Eristämätön joustava kanava 15 jalan pituus 500f | AC8LLW 3C590 25013"15ft.€38.81
WESTAFLEX 2505 Eristämätön joustava kanava 500f 15 jalkaa | AC8LLX 3C591 25054"15ft.€46.32
WESTAFLEX W2521 Eristämätön joustava kanava 15 jalkaa | AD3BDJ 3XK02 W25218"15ft.€106.01
WESTAFLEX W5021 Eristämätön joustava kanava 30 jalan pituus 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30ft.€98.48
WESTAFLEX W5025 Eristämätön joustava kanava 500f 30 jalkaa | AD3BDL 3XK04 W50254"30ft.€98.44
WESTAFLEX W5041 Eristämätön joustava kanava-alumiini 500f | AD3BDN 3XK06 W50418"30ft.€195.08
WESTAFLEX W5049 Eristämätön joustava kanava 500f alumiini | AD3BDP 3XK07 W504910 "30ft.€229.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTAFLEX W5033 Eristämätön joustava kanava 500f
€151.48 / yksikkö