Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UUB-45 Bib Esiliina 45 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen vinyyli PK12 | AH4KDH 34UJ55

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UUB-45 ruokalappu esiliina 45 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen vinyyli PK12

Varastossa
Tuote: AH4KDH Malli: UUB-45Ristiviite: 34UJ55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen ruokalappu
PerusmateriaaliNailon / PVC / vinyyli
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Pituus45 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
KokoNA
Paksuus6 milj.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esiliinan kaulan sulkemistyyppi: Solmiot
    • Läpiviennin tyyppi: Muovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UE6B-45 Bib Esiliina 45 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 6 mil PK12 | AH4KDK 34UJ58 UE6B-45€47.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UUB-45 ruokalappu esiliina 45 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen vinyyli PK12
€46.84 / yksikkö