WESCO 273400 Nelisuuntainen haarukkavaunu, 180 asteen ohjaus, 4000 lbs kapasiteetti | AG7JBR

WESCO 273400 nelisuuntainen haarukkavaunu, 180 asteen ohjaus, kapasiteetti 4000 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7JBR Malli: 273400

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,458.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Väripunainen
Haarukan korkeus laskettu1.75 "
Haarukan korkeus nostettu6"
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys7"
KahvaKumipäällysteinen
Kantavuus4000 lb
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys33 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.1.75 "
RullamateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys33 "
Haarukoiden välinen leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)83.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan korkeus laskettuHaarukan leveysKokonaiskorkeusTappiHinta
WESCO 272861 pikanostettava haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAF 2728615500 lb3"6"48 "200 astetta€1,118.45
WESCO 272766 Deluxe-jalkapumppulavatrukki, kapasiteetti 5500 lbs, 27 tuuman x 48 tuuman haarukkakoko | AG7JAG 2727665500 lb3"6"48 "200 astetta€1,106.60
WESCO 272670 raskas haarukkatrukki, kapasiteetti 6600 lbs, 27 tuumaa x 48 tuumaa haarukan koko | AG7JBH 2726706000 lb3"7"48 "180 astetta€1,076.87
WESCO 272667 Haarukkavaunu käsijarrulla, kapasiteetti 5500 lbs, 27 tuumaa x 42 tuumaa haarukan koko | AG7JBT 2726675500 lb2.9 "6"48.25 "210 astetta€1,041.39
WESCO 272149 Haarukkavaunu, polyuretaanipyörät, kapasiteetti 4400 Lbs | AG7JBU 2721494400 lb2.9 "6"48.25 "190 astetta€727.65
WESCO 272740 Erikoiskuljetin haarukkavaunu kahvalla, kapasiteetti 5000 lbs | AG7JBV 12U125 2727405000 lb3.4 "7"48 "-€1,156.03
WESCO 272855 Haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 Lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa, galvanoitu teräs | AG7JBZ GPT 2728554400 lb3"6.25 "48 "210 astetta€1,310.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273400 nelisuuntainen haarukkavaunu, 180 asteen ohjaus, kapasiteetti 4000 paunaa
€1,458.91 / yksikkö