WESCO 272709 kromattu lankahylly, kapasiteetti 2000 paunaa, 72 x 63 x 18 | AG7KMU

WESCO 272709 kromattu lankahylly, kapasiteetti 2000 lbs, 72" x 63" x 18"

Tuote: AG7KMU Malli: 272709
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€478.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Syvyys18 "
Korkeus63 "
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys72 "
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
Leveys72 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)182.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiSyvyysKorkeusLeveyseräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 272640 kromatut lankahyllyt, kapasiteetti 2400 lbs, 36 "x 63" x 18 "| AG7KMJ 272640600 lb18 "63 "36 "Lankahylly2400 lb63 "18 "€293.23
WESCO 272641 kromatut lankahyllyt, kapasiteetti 2400 kg, 36 "x 74" x 18 "| AG7KMK 272641600 lb18 "74 "36 "Lankahylly2400 lb74 "18 "€333.68
Tarjouspyyntö
WESCO 272642 kromattu lankahylly, kapasiteetti 2400 paunaa, 36 "x 86" x 18 "| AG7KML 272642600 lb18 "86 "36 "Lankahylly2400 lb86 "18 "€348.32
Tarjouspyyntö
WESCO 272703 kromatut lankahyllyt, kapasiteetti 2400 kg, 48 "x 63" x 18 "| AG7KMM 272703600 lb18 "63 "48 "Lankahylly2400 lb63 "18 "€369.92
WESCO 272704 kromatut lankahyllyt, kapasiteetti 2400 kg, 48 "x 74" x 18 "| AG7KMN 272704600 lb18 "74 "48 "Lankahylly2400 lb74 "18 "€379.35
Tarjouspyyntö
WESCO 272705 kromatut lankahyllyt, 2400 kg: n kapasiteetti, 48 "x 86" x 18 "| AG7KMP 272705600 lb18 "86 "48 "Lankahylly2400 lb86 "18 "€414.59
Tarjouspyyntö
WESCO 272706 kromatut lankahyllyt, kapasiteetti 2400 kg, 60 "x 63" x 18 "| AG7KMQ 272706600 lb18 "63 "60 "Lankahylly2400 lb63 "18 "€427.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272709 kromattu lankahylly, kapasiteetti 2000 lbs, 72" x 63" x 18"
€478.74 / yksikkö