Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272015 Deluxe hihnaleikkuri, jopa 3/4 kokoa | AG7KGM

WESCO 272015 Deluxe-hihnaleikkuri, jopa 3/4" koko

Varastossa
Tuote: AG7KGM Malli: 272015

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
Hihnan leveydelle3 / 4 "
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272015 Deluxe-hihnaleikkuri, jopa 3/4" koko
€88.31 / yksikkö