Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tuuman pituus | AE3QLJ 5ERD3

WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3QLJ Malli: 05134951001Ristiviite: 5ERD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoPH2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tuuman pituus | AE3QLB 5ERC6 05059530001PH1€9.84
WERA TOOLS 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tuuman pituus | AE3QLC 5ERC7 05059532001PH2€9.84
WERA TOOLS 05059534001 Phillips Power Bit Diamond Ph3 2 tuuman pituus | AE3QLD 5ERC8 05059534001PH3€9.84
WERA TOOLS 05134950001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tuuman pituus | AE3QLH 5ERD2 05134950001PH1€8.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tuuman pituus
€8.69 / yksikkö