Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05118186002 Ruuvimeisseli Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3

WERA TOOLS 05118186002 ruuvitaltta Torx (r) T10

Varastossa
Tuote: AE7REH Malli: 05118186002Ristiviite: 6AAG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus5.375 "
Varren pituus2.25 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT10
VinkkityyliTorx (R)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
WERA TOOLS 05118181002 Ruuvimeisseli Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002kromiErgonominen pyörivä korkki5.25 "1.625 "T5€11.52
WERA TOOLS 05118182002 Ruuvimeisseli Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002kromiErgonominen pyörivä korkki5.25 "1.625 "T6€9.67
WERA TOOLS 05118183002 Ruuvimeisseli Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002kromiErgonominen pyörivä korkki5.375 "2.25 "T7€9.65
WERA TOOLS 05118184002 Ruuvimeisseli Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1 05118184002kromiErgonominen pyörivä korkki5.375 "2.25 "T8€10.68
WERA TOOLS 05118185002 Ruuvimeisseli Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002kromiErgonominen pyörivä korkki5.375 "2.25 "T9€10.07
WERA TOOLS 05028048003 Torx(r) ruuvimeisseli T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Kromivarsi, musta oksidikärkiErgonominen antirollilla5.375 "2.25 "T8€10.79
WERA TOOLS 05028050004 Torx(r) ruuvimeisseli T10 3-1/4 In | AE7RFR 6AAK7 05028050004Kromivarsi, musta oksidikärkiErgonominen antirollilla6.25 "3.25 "T10€11.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05118186002 ruuvitaltta Torx (r) T10
€10.36 / yksikkö