Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit ruostumaton teräs #2 3 1/2 tuuman pituus | AC8WXN 3EJX6

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit ruostumaton teräs #2 3 1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8WXN Malli: 05071082001Ristiviite: 3EJX6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliPhillips
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071081001 Phillips Power Bit ruostumaton teräs #1 3 1/2 tuuman pituus | AC8WXM 3EJX5 05071081001#1€17.08
WERA TOOLS 05071083001 Phillips Power Bit ruostumaton teräs #3 3 1/ tuuman pituus | AC8WXP 3EJX7 05071083001#3€17.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit ruostumaton teräs #2 3 1/2 tuumaa pituus
€17.08 / yksikkö