Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071073001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 3.0mm L 1 | AE3QHV 5EPW4

WERA TOOLS 05071073001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 3.0 mm L 1

Varastossa
Tuote: AE3QHV Malli: 05071073001Ristiviite: 5EPW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliHex
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko3.0mm
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoSAE tai metrinenTyyppiHinta
WERA TOOLS 05071070001 Ruostumaton terästerä 1.5mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmmetrinenUraosa€8.61
WERA TOOLS 05071071001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 2.0mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex€8.61
WERA TOOLS 05071072001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 2.5mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmmetrinenHex€8.61
WERA TOOLS 05071074001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 4.0mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmmetrinenHex€8.61
WERA TOOLS 05071075001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 5.0mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmmetrinenHex€8.61
WERA TOOLS 05071077002 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 5.5mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmmetrinenHex€8.61
WERA TOOLS 05071076001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 6.0mm L 1 | AE3QHZ 5EPW8 050710760016.0mm-Hex€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071073001 Kuusiokoloterä ruostumaton teräs 3.0 mm L 1
€8.61 / yksikkö