Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071021001 Pozidriv-terä ruostumaton teräs Pz2 L 1 | AE3QHK 5EPV5

WERA TOOLS 05071021001 Pozidriv-terä ruostumaton teräs Pz2 L 1

Varastossa
Tuote: AE3QHK Malli: 05071021001Ristiviite: 5EPV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPozidriv (oik.)
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoPZ2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPozidriv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071020001 Pozidriv-terä ruostumaton teräs Pz1 L 1 | AE3QHJ 5EPV4 05071020001Ruostumaton teräsPZ1€5.96
WERA TOOLS 05071022001 Pozidriv-terä ruostumaton teräs Pz3 L 1 | AE3QHL 5EPV6 05071022001Ruostumaton teräsPZ3€5.96
WERA TOOLS 05056700001 Pozidriv-terä Diamond Pz1 L 1 | AE3QKH 5EPZ9 05056700001S2 teräsPZ1€6.46
WERA TOOLS 05056702001 Pozidriv-terä Diamond Pz2 L 1 | AE3QKJ 5ERA0 05056702001S2 teräsPZ2€6.46
WERA TOOLS 05056704001 Pozidriv-terä Diamond Pz3 L 1 | AE3QKK 5ERA1 05056704001S2 teräsPZ3€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071021001 Pozidriv-terä ruostumaton teräs Pz2 L 1
€5.96 / yksikkö