Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 tuuman pituus | AE3QLP 5ERD8

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3QLP Malli: 05066692001Ristiviite: 5ERD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliTorq-sarja
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko8
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiUseita (sarja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 tuuman pituus | AE3QLL 5ERD5 053249010022€13.62
WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 tuuman pituus | AE3QLM 5ERD6 050666880024€13.62
WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 tuuman pituus | AE3QLN 5ERD7 050666900016€13.62
WERA TOOLS 05066694001 Torq-terä timantti 10mm 2 tuuman pituus | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110€13.62
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 tuuman pituus | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4€20.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 tuuman pituus
€13.62 / yksikkö