Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05029503002 Onttoakselimutterin väännin 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Onttoakselin mutterinväännin 5/16 x 3-5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENU Malli: 05029503002Ristiviite: 6CRZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto akselimutterin ohjain
Terän materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
VäriMatta
KahvaErgonominen monikomponenttimuovi
Käsittele väriäMusta / vihreä
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex5 / 16 "
Kuusiokoko5 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus3.156 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoKokonaispituusVarren pituusHinta
WERA TOOLS 05029502002 Onttoakselimutterin väännin 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05029503002 Onttoakselin mutterinväännin 5/16 x 3-5/32 tuumaa
€12.98 / yksikkö