WELLER WX2020N digitaalinen juotosasema 200W | AG9LWB 20UY15

WELLER WX2020N digitaalinen juotosasema 200W

Varastossa
Tuote: AG9LWB Malli: WX2020NRistiviite: 20UY15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,995.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen juotosasema
JohtoEi
MalliWX-sarja
näyttöLCD-kosketusnäyttö
Suorittaa loppuunSininen / Musta
OteEi
Lämpötila150 astetta 850 astetta
KärkiXT-sarja
Jännite120/24
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9795
Laivan korkeus (cm)41.5
Laivan pituus (cm)44.32
Laivan leveys (cm)37.47
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja: Ei
    • Sopii: WX-lyijykynät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunWattsHinta
WELLER WX1010N digitaalinen juotosasema 200W | AG9LVT 20UX62 WX1010NSininen / Musta200€1,454.20
WELLER WX1011N digitaalinen juotosasema 40W | AG9LVW 20UX81 WX1011NSininen / Musta40€1,323.77
WELLER WX1012N digitaalinen juotosasema 65W | AG9LVZ 20UX97 WX1012NSininen / Musta65€1,264.15
WELLER WX2021N digitaalinen juotosasema 40 / 80W | AG9LWE 20UY19 WX2021NSininen / Musta / Hopea40/80€2,529.98
WELLER WT1010N digitaalinen juotosasema, 1-kanavainen, 95 W, juotoskolvi, täydellinen asema | CU9VAC 799RR3 WT1010N--€949.55
WELLER WT2021MS digitaalinen juotosasema, 2-kanavainen, 150 W, juotoskolvi / juotoskolvi | CU9VAD 799RR4 WT2021MS--€1,821.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WX2020N digitaalinen juotosasema 200W
€1,995.04 / yksikkö