Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WSA350F vaihtohiilisuodatin AC3MWR:lle - 3 kpl pakkaus | AC3MWT 2UV22

WELLER WSA350F vaihtohiilisuodatin AC3MWR:lle - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MWT Malli: WSA350FRistiviite: 2UV22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiilisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WSA350F vaihtohiilisuodatin AC3MWR:lle - 3 kpl pakkaus
€27.85 / yksikkö