Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER RTW4MS juotospinsetti Micro 15/64 tuumaa | AF7CRC 20UY23

WELLER RTW4MS juotospinsetti Micro 15/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CRC Malli: RTW4MSRistiviite: 20UY23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospinsetit
Koko15 / 64 "
TyyppiMikro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.2
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WELLER RTW2MS juotospinsetti Micro 1/32 tuumaa | AF7CRA 20UY21 RTW2MS1 / 32 "€136.79
WELLER RTW3MS juotospinsetti Micro 1/64 tuumaa | AF7CRB 20UY22 RTW3MS1 / 64 "€157.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER RTW4MS juotospinsetti Micro 15/64 tuumaa
€157.32 / yksikkö