Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 120-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAM 30WG71

WELDBEND CORP. 120-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAM Malli: 120-020-000Ristiviite: 30WG71

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWeldneck Raise Face
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaVakio 150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiYmpäröivä hitsaus kaulassa
Max. Paine285 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6685
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307915010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 120-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 285 psi
€103.10 / yksikkö