WELDBEND OYJ 020-080-000 Pitkäsäteinen kyynärpää hiiliteräs 1324 psi | AF9YZW 30WC65

WELDBEND OYJ 020-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 1324 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZW Malli: 020-080-000Ristiviite: 30WC65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän säteen kyynärpää 45 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1324 psi
Putken koko8"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307933040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 020-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 1324 psi
€660.88 / yksikkö