Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELCH 1407K-15 tyhjiöpumppuöljy, 1 gal, pullo, hihnakäyttöiset tyhjiöpumput | CU9UYX 38XV27

WELCH 1407K-15 Vacuum Pump Oil, 1 Gal, Bottle, Belt Drive Vacuum Pumps

Varastossa
Tuote: CU9UYX Malli: 1407K-15Ristiviite: 38XV27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppuöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.411
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELCH 8995P-15 tyhjiöpumppuöljy, 1 gal, pullo | CU9UYW 38XV18 8995P-15€179.60
WELCH 8995G-15 tyhjiöpumppuöljy, 1 gal, pullo, suorakäyttöiset tyhjiöpumput | CU9UYY 38XV24 8995G-15€408.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 1407K-15 Vacuum Pump Oil, 1 Gal, Bottle, Belt Drive Vacuum Pumps
€161.79 / yksikkö