Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 97417 Minimyllysarja 3 kpl | AD8LZF 4KY54

WEILER 97417 minimyllysarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD8LZF Malli: 97417Ristiviite: 4KY54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hiomapakkaus
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 97417 minimyllysarja 3 kpl
€80.81 / yksikkö