Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 91032 Power Single Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6NBW Malli: 91032Ristiviite: 61CY69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliputkiharja
Harja Dia.0.5 "
Harjan pituus1"
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku2000 RPM
Operaation tyyppiteho
Kokonaispituus3 1 / 2 "
Varren koko0.187 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 21152 yksispiraaliharja messinki 1-1/2 - 10 kpl pakkaus | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Messinki20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "€190.63
WEILER 21115 1 tuuman spiraaliputkiharja - 10 kpl pakkaus | AD7LAK 4F739 211151"Hiiliteräs20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "€12.09
WEILER 91011 Power Single Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Teräs2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€9.67
WEILER 91012 Power Single Spiral Tube Harja, Yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Teräs2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€9.58
WEILER 91013 Power Single Spiral Tube Harja, Yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NBM 61CY55 910130.5 "Teräs2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "€8.79
WEILER 91015 Power Single Spiral Tube Harja, Yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Teräs2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "€8.44
WEILER 91017 Power Single Spiral Tube Harja, Yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NBR 61CY59 910171"Teräs2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 91032 Power Single Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus
€9.62 / yksikkö