Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51124 Läppälevytyyppi 29 4-1 / 2 tuuman halkaisija 40 Grit | AF9TEC 30TT77

WEILER 51124 Läppälevy Tyyppi 29 4-1/2 tuumaa Halkaisija 40 Grit

Varastossa
Tuote: AF9TEC Malli: 51124Ristiviite: 30TT77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaNormaali tulli
sisu40
Maks. Kierrosluku13,000
Asennuskoko5 / 8 "-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
WEILER 51123 Läppälevytyyppi 29 4-1 / 2 tuuman halkaisija 36 karkea | AF9TEE 30TT80 5112336€12.78
WEILER 51126 Läppälevytyyppi 29 4-1 / 2 tuuman halkaisija 80 Grit | AF9TEF 30TT81 5112680€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51124 Läppälevy Tyyppi 29 4-1/2 tuumaa Halkaisija 40 Grit
€12.78 / yksikkö