Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 36424 Pääharja 3/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCT 2PBG1

WEILER 36424 Päätyharja 3/4 tuumaa 4 500 rpm

Varastossa
Tuote: AB2WCT Malli: 36424Ristiviite: 1PBG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliHioma-nailon (X-karkea)
sisu120
Maks. Kierrosluku25,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Vortec

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaalisisuMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 36425 Päätyharja 3/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCU 2PBG1 36425Hioma-nailon (karkea)18022,0007 / 8 "0.006 "€11.59
WEILER 36426 Pääharja 3/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCV 2PBG1 36426Hioma-nailon (keskikoko / hieno)32022,0001"0.006 "€12.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 36424 Päätyharja 3/4 tuumaa 4 500 rpm
€16.10 / yksikkö