Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 31265 Lankapyörän harjakaari 4 tuumaa 5/8 tuumaa leveä | AD7UAG 4GHY9

WEILER 31265 vaijeripyörän harja, 4 tuuman 5/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7UAG Malli: 31265Ristiviite: 4GHY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "- 1/2"
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys5 / 8 "
Täytä materiaaliNylox
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.035 / 180 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 31114 teräspyörän harja, 4 tuuman 1/2 tuuman leveys | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "- 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€56.42
WEILER 31124 teräspyörän harja, 4 tuuman 1/2 tuuman leveys | AD7UAE 4GHY7 311241/2 "- 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.040 / 120 "€57.09
WEILER 31275 Vaijeripyöräharja 4 tuuman 5/8 tuuman leveys | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "- 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€64.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 31265 vaijeripyörän harja, 4 tuuman 5/8 tuuman leveys
€58.75 / yksikkö