Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21099 3/16 tuuman spiraaliharja - 10 kpl: n pakkaus AB2VXK 1PAY7

WEILER 21099 yksispiraaliharja, 3/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VXK Malli: 21099Ristiviite: 1PAY7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.3 / 16 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus7"
Varren koko3 / 32 "
Leikkauksen pituus1.5 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 21098 yksi kierreharja 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VXG 1PAY4 210980.003 "€5.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21099 yksispiraaliharja, 3/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€5.79 / yksikkö