Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21091 yksispiraaliharja 3/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2VXJ 1PAY6

WEILER 21091 yksispiraaliharja, 3/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VXJ Malli: 21091Ristiviite: 1PAY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.3 / 16 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus7"
Varren koko3 / 32 "
Leikkauksen pituus1.5 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 21090 Yksispiraaliharja 3/16 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus AB2VXF 1PAY3 210900.003 "€5.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21091 yksispiraaliharja, 3/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€5.51 / yksikkö