Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC laippasarja 100 rungon ulkohalkaisija 6.30 tuumaa | AC6TZU 36G537

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC Laippasarja 100 Rungon ulkohalkaisija 6.30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TZU Malli: FLC-IM100DIN-AL-UBCRistiviite: 36G537

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapakkaus
ToimintoMuuntaa laipattomat moottorit laippamoottoreiksi
Sisällä Dia.4.33 "
Pituus6.3 "
NEMA / IEC-kehys100
Dia ulkopuolella.6.3 "
Rabbet Dia. (Sisään.)4.33
LangatM8 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusNEMA / IEC-kehysDia ulkopuolella.Hinta
WEG FLC-IM63DIN -laippasarja 63 kehyksen ulkohalkaisija 3.54 tuumaa | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "€64.00
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 laippasarja 71 kehyksen ulkohalkaisija 4.13 tuumaa | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "€59.78
WEG FLC-IM80DIN-BC laippasarja 80 kehyksen ulkohalkaisija 4.73 tuumaa | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-BC3.15 "4.73 "804.73 "€62.41
WEG FLC-IM90DIN-UBC laippasarja 90 kehyksen ulkohalkaisija 5.51 tuumaa | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "€117.85
WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 laippasarja 112 kehyksen ulkohalkaisija 6.30 tuumaa | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "€201.30
WEG FLC-IM160DIN-W22 laippasarja 160 rungon ulkohalkaisija 9.84 tuumaa | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "€270.39
WEG FLC-IM63DIN-AL -laippasarja 63 kehyksen ulkohalkaisija 3.54 tuumaa | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "€59.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC Laippasarja 100 Rungon ulkohalkaisija 6.30 tuumaa
€173.45 / yksikkö