WEG FLC-E210-UBC -sovitin muuntaa 213 / 215t C-pintaan | AD2RQU 3TPV9

WEG FLC-E210-UBC-sovitin muuntaa 213/215t C-pinnaksi

Varastossa
Tuote: AD2RQU Malli: FLC-E210-UBCRistiviite: 3TPV9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-Face-sovitin
ToimintoMuuntaa 213 / 215T-kehyksen 213 / 215TC: ksi
NEMA / IEC-kehys213T, 215T
Dia ulkopuolella.8-7 / 8 "
Rabbet Dia. (Sisään.)UNC 1/2 "X 13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräNEMA / IEC-kehysDia ulkopuolella.Hinta
WEG FLC-RS180 -sovitin muuntaa 182 / 184t C-pintaan | AD2RPN 3TPL3 FLC-RS180Muuntaa 182 / 184T-kehyksen 182 / 184TC: ksiC-Face-sovitin182T, 184T8-7 / 8 "€184.43
WEG FLC-RS210 -sovitin muuntaa 213 / 215t C-pintaan | AD2RPP 3TPL4 FLC-RS210Muuntaa 213 / 215T-kehyksen 213 / 215TC: ksiC-Face-sovitin213T, 215T8-7 / 8 "€184.03
WEG FLC-RS250 -sovitin muuntaa 254 / 256t C-pintaan | AD2RPQ 3TPL5 FLC-RS250Muuntaa 254 / 256T-kehyksen 254 / 256TC: ksiC-Face-sovitin254T, 256T8-7 / 8 "€327.40
WEG FLC-E180 -sovitin muuntaa 182 / 184t C-pintaan | AD2RQR 3TPV7 FLC-E180Muuntaa 182 / 184T-kehyksen 182 / 184TC: ksiC-Face-sovitin182T, 184T (W21-sarja)8-7 / 8 "€162.55
WEG FLC-EW210 -sovitin muuntaa W213 / 215t: n C-kasvoksi | AD2RQT 3TPV8 FLC-EW210Muuntaa W213 / 215T-kehyksen W213 / 215TC-muotoonC-Face-sovitinW213T, W215T8-7 / 8 "€205.49
WEG FLC-E250 -sovitin muuntaa 254 / 256t C-pintaan | AD2RQW 3TPW2 FLC-E250Muuntaa 254 / 256T-kehyksen 254 / 256TC: ksiC-Face-sovitin254T, 256T (W21-sarja)8-7 / 8 "€292.37
WEG FLC-E280 -sovitin muuntaa 284 / 286t / ts C-kasvoksi | AD2RQX 3TPW3 FLC-E280Muuntaa 284 / 286T / TS-kehyksen muotoon 284 / 286TCC-Face-sovitin284T, 286T, 284TS, 286TS11 "€489.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG FLC-E210-UBC-sovitin muuntaa 213/215t C-pinnaksi
€235.99 / yksikkö