WEG .7512ES3HD56CFL Sähkömoottori, 3/4Hp, 1200 rpm

Tuote: BB8KCK Malli: .7512ES3HD56CFL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG .7536OS3HJP56J Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB4UVN .7536OS3HJP56J-
Tarjouspyyntö
WEG .7536ES3HB56C Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB6ZJU .7536ES3HB56C-
Tarjouspyyntö
WEG .7536ES3HB56 Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB7JKJ .7536ES3HB56-
Tarjouspyyntö
WEG .7536ES3HB56CFL Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB7TTA .7536ES3HB56CFL-
Tarjouspyyntö
WEG .7536OS3HJPR56C Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB8ENE .7536OS3HJPR56C-
Tarjouspyyntö
WEG .7536OS1BCDB56 Sähkömoottori, 3/4Hp, 3600 rpm | BB9BDX .7536OS1BCDB56-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG .7512ES3HD56CFL Sähkömoottori, 3/4Hp, 1200 rpm