WEG .5036OS3HJP56J Sähkömoottori, 1/2Hp, 3600 rpm

Tuote: BB8QPM Malli: .5036OS3HJP56J
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG .5012ES3HB56CFL Sähkömoottori, 1/2Hp, 1200 rpm | BB6NQX .5012ES3HB56CFL-
Tarjouspyyntö
WEG .5018ES3HB56CFL Sähkömoottori, 1/2Hp, 1800 rpm | BB6ZJR .5018ES3HB56CFL€264.22
WEG .5036OS1BJPR56C Sähkömoottori, 1/2Hp, 3600 rpm | BB7BQT .5036OS1BJPR56C-
Tarjouspyyntö
WEG .5018OS1BRBOC48 Sähkömoottori, 1/2Hp, 1800 rpm | BB7EQQ .5018OS1BRBOC48-
Tarjouspyyntö
WEG .5018ES3HB56 Sähkömoottori, 1/2Hp, 1800 rpm | BB7FAK .5018ES3HB56-
Tarjouspyyntö
WEG .5036ES3HB56C Sähkömoottori, 1/2Hp, 3600 rpm | BB7LEN .5036ES3HB56C-
Tarjouspyyntö
WEG .5018ES3HB56C Sähkömoottori, 1/2Hp, 1800 rpm | BB7MZK .5018ES3HB56C-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG .5036OS3HJP56J Sähkömoottori, 1/2Hp, 3600 rpm