WEG 35036OP3G447/9TS sähkömoottori, 350 hv, 60 Hz, 3565 rpm

Varastossa
Tuote: BB9KAM Malli: 35036OP3G447/9TS

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,304.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 818.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 35018EP3GKD449-W22 Sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 1785 rpm | BB2CYR 35018EP3GKD449-W22€24,229.39
WEG 35018EP3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 1790 rpm | BB2KLA 35018EP3GKD580Z-W22€27,178.63
WEG 35018EP3G449TC-W22 Sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 1780 rpm | BB3QDC 35018EP3G449TC-W22-
Tarjouspyyntö
WEG 35036OT3G447/9TS Sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 3565 rpm | BB3TMY 35036OT3G447/9TS-
Tarjouspyyntö
WEG 35018OP3G447/9TS Sähkömoottori, 350Hp, 1800 RPM | BB3UMM 35018OP3G447/9TS-
Tarjouspyyntö
WEG 35009EP3GKD586/7-W22 sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 895 rpm | BB4EYJ 35009EP3GKD586/7-W22€43,646.76
WEG 35018OP3G447/9T sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 1780 rpm | BB4NDW 35018OP3G447 / 9T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 35036OP3G447/9TS sähkömoottori, 350 hv, 60 Hz, 3565 rpm
€16,304.69 / yksikkö