WEG 00518ET3E184JP-W22 Pump Motor, 3 Phase, 5Hp, 1755 208-230/460V, 184jp | AE8UER 6FJY7

WEG 00518ET3E184JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 5Hp, 1755 208-230/460V, 184jp

Varastossa
Tuote: AE8UER Malli: 00518ET3E184JP-W22Ristiviite: 6FJY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,655.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
LaakeritUudelleen kerrattava pallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys184 JP
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit14.3-12.9/6.45
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettu1000: 1 muuttuja, 20: 1 vakiomomentti
Pituus vähemmän akselia13.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJätevedet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus89.5%
Kokonaispituus20.437 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus7.187 "
Akselin tyyppiJP-kierteinen
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPPituus vähemmän akseliaHinta
WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143 JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "€942.57
WEG 00156ET3E143JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143 JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "€1,112.13
WEG 00158ET3E145JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145 JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "€1,073.00
WEG 00236ET3E145JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 2Hp, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145 JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,114.18
WEG 00218ET3E145JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaiheinen, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145 JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,174.58
WEG 00336ET3E182JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaiheinen, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182 JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,488.24
WEG 00318ET3E182JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaiheinen, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182 JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,378.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00518ET3E184JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 5Hp, 1755 208-230/460V, 184jp
€1,655.04 / yksikkö