WEG 00512AT3HCT215T-W22 Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 1200 rpm

Varastossa
Tuote: BC2JCE Malli: 00512AT3HCT215T-W22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,684.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 01518AT3HCT254TF1-W2 Sähkömoottori, 15Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB2NRT 01518AT3HCT254TF1-W2€2,341.88
WEG 00212AT3HCT184TF1-W2 Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1165 rpm | BB2PPB 00212AT3HCT184TF1-W2€1,116.70
WEG 00118AT3PCT143T-W22 Sähkömoottori, 1Hp, 60Hz, 1760 rpm | BB2PRJ 00118AT3PCT143T-W22€736.36
WEG 01018AT3PCT215T-W22 Sähkömoottori, 10Hp, 60Hz, 1760 rpm | BB2QMD 01018AT3PCT215T-W22€1,637.48
WEG 00718AT3HCT213T-W22 Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB2YDG 00718AT3HCT213T-W22€1,491.84
WEG 02018AT3PCT256T-W22 Sähkömoottori, 20Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB3AGF 02018AT3PCT256T-W22€2,812.18
WEG 00712AT3ECT254TF1-W2 Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1175 rpm | BB3GTX 00712AT3ECT254TF1-W2€2,631.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00512AT3HCT215T-W22 Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 1200 rpm
€1,684.91 / yksikkö