Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 54444WPR Tankless Vedenlämmittimen venttiili 1 tuuman messinki | AD3PTE 40L230

WEBSTONE 54444WPR Tankless Vedenlämmittimen venttiili 1 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AD3PTE Malli: 54444WPRRistiviite: 40L230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliötön vedenlämmittimen huoltoventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Kahva materiaaliVinyyli päällystetty teräs
Putken koko1"
Painealue398 - 500 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Temp. alue100-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräPutken kokoPainealueTemp. alueHinta
WEBSTONE 41672 Paisuntasäiliön venttiili 1/2 tuuman messinki | AD3PRW 40L222 41672Emaloitu alumiiniLaajennussäiliön huoltoventtiili1 / 2 "294 - 600 psi100-350 astetta F€64.35
WEBSTONE 48613 Puhdistus- ja täyttöventtiili 3/4 tuuman messinki | AD3PRX 40L223 48613Vinyyli päällystetty teräsPuhdista ja täytä venttiili3 / 4 "294 - 600 psi100-350 astetta F€97.93
WEBSTONE 48614 Puhdistus- ja täyttöventtiili 1 tuuman messinki | AD3PRY 40L224 48614Vinyyli päällystetty teräsPuhdista ja täytä venttiili1"294 - 600 psi100-350 astetta F€122.94
WEBSTONE 58613 Puhdistus- ja täyttöventtiili 3/4 tuuman messinki | AD3PRZ 40L225 58613Vinyyli päällystetty teräsPuhdista ja täytä venttiili3 / 4 "294 - 600 psi100-350 astetta F€96.02
WEBSTONE 58614 Puhdistus- ja täyttöventtiili 1 tuuman messinki | AD3PTA 40L226 58614Vinyyli päällystetty teräsPuhdista ja täytä venttiili1"294 - 600 psi100-350 astetta F€124.86
WEBSTONE 44443WPR Säiliötön vedenlämmittimen venttiili 3/4 tuuman messinki | AD3PTB 40L227 44443 WPRVinyyli päällystetty teräsSäiliötön vedenlämmittimen huoltoventtiili3 / 4 "398 - 500 psi100-180 astetta F€293.90
WEBSTONE 4444WPR Säiliötön vedenlämmittimen venttiili 1 tuuman messinki | AD3PTC 40L228 4444 WPRVinyyli päällystetty teräsSäiliötön vedenlämmittimen huoltoventtiili1"398 - 500 psi100-180 astetta F€499.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 54444WPR Tankless Vedenlämmittimen venttiili 1 tuuman messinki
€499.37 / yksikkö