Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1869X3 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FLP 2ZKP4

WEATHERHEAD 1869X3 uros kyynärpää 1/8-27 1/4 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FLP Malli: 1869X3Ristiviite: 2ZKP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko3 / 16 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X2.5 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 5/32 tuuman putken koko | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "€9.73
SÄÄNPÄÄ 1869X4 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Quick Connect1 / 4 "€16.67
SÄÄNPÄÄ 1869X6X2 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 3/8 tuuman putken koko | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Quick Connect3 / 8 "€20.95
SÄÄNPÄÄ 1469X4 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Puristus nailonputki1 / 4 "€12.21
SÄÄNPÄÄ 1469X6X2 urospuolinen kyynärpää, 1 / 8-27 "kierteen koko, 3/8" putken koko, messinki, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2Puristus nailonputki3 / 8 "€16.10
SÄÄNPÄÄ 1369X4 uros kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Pakkauskupariputki1 / 4 "€10.88
SÄÄNPÄÄ 1369X6X2 Miehen kyynärpää 1 / 8-27 3/8 tuuman putken koko | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Pakkauskupariputki3 / 8 "€15.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1869X3 uros kyynärpää 1/8-27 1/4 tuumaa putken koko
€13.99 / yksikkö