Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1461X8 mutteri 1/2 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus | AC4FQF 2ZLD3

WEATHERHEAD 1461X8 mutteri 1/2 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FQF Malli: 1461X8Ristiviite: 2ZLD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
WEATHERHEAD 1361X8 mutteri 1/2 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUW 2ZLY8 1361X8Pakkauskupariputki€196.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1461X8 mutteri 1/2 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€57.00 / yksikkö