Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1380X6X6 uros kyynärpää 45 asteen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWR 2ZME6

WEATHERHEAD 1380X6X6 uros kyynärpää 45 astetta 3/8-18 3/8 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FWR Malli: 1380X6X6Ristiviite: 2ZME6
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
€33.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1380X10 Miehen kyynärpää 45 asteen 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€35.75
SÄÄNPÄÄ 1380X6 Miehen kyynärpää 45 asteen 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.32
SÄÄHEAD 1380X8 Miehen kyynärpää 45 asteen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€22.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1380X6X6 uros kyynärpää 45 astetta 3/8-18 3/8 tuumaa putken koko
€33.76 / yksikkö