Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1380X10 Miehen kyynärpää 45 asteen 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FWP 2ZME4

WEATHERHEAD 1380X10 uros kyynärpää 45 astetta 1/2-14 5/8 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FWP Malli: 1380X10Ristiviite: 2ZME4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 2 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 2-14
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1380X6 Miehen kyynärpää 45 asteen 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.32
SÄÄNPÄÄ 1380X6X6 uros kyynärpää 45 asteen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€33.76
SÄÄHEAD 1380X8 Miehen kyynärpää 45 asteen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€22.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1380X10 uros kyynärpää 45 astetta 1/2-14 5/8 tuumaa putken koko
€35.75 / yksikkö