Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1366X6X6 naarasliitin3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FVF 2ZLZ8

WEATHERHEAD 1366X6X6 naarasliitin 3/8-18 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FVF Malli: 1366X6X6Ristiviite: 2ZLZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräPutken kokoKierteen kokoPutken kokoTyyppiHinta
WEATHERHEAD 1866X4X4 naarasliitin 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Quick ConnectNaarasliitin1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "Nainen€23.55
WEATHERHEAD 1866X6 naarasliitin 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Quick ConnectNaarasliitin1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Nainen€26.83
SÄÄNPÄÄ 1866X6X2 naarasliitin 1/8-27 3/8 tuuman putken koko | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick ConnectNaarasliitin1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Nainen€29.90
SÄÄNPÄÄ 1866X6X6 naarasliitin 3/8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Quick ConnectNaarasliitin3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "Nainen€25.99
WEATHERHEAD 1866X8 naarasliitin 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Quick ConnectNaarasliitin3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Nainen€37.59
WEATHERHEAD 1866X8X4 naarasliitin 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick ConnectNaarasliitin1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Nainen€31.55
WEATHERHEAD 1868X10 Naarasliitin 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick Connecturosliitin1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "Mies€27.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1366X6X6 naarasliitin 3/8-18 3/8 tuuman putken koko
€25.40 / yksikkö