Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1361X12 Mutteri 3/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUT 2ZLY5

WEATHERHEAD 1361X12 mutteri 3/4 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUT Malli: 1361X12Ristiviite: 2ZLY5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SÄÄNPÄÄ 1461X12 Mutteri 3/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FQC 2ZLC9 1461X12Puristus nailonputki€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1361X12 mutteri 3/4 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€175.74 / yksikkö