WEARWELL 570 Modulaarinen anti väsymismatto 3x3ft musta luonnonkumi | AD2WMC 3VGH5

WEARWELL 570 Modular Antifatigue Matt 3x3ft musta luonnonkumi

Varastossa
Tuote: AD2WMC Malli: 570Ristiviite: 3VGH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Yhteensopiva572 Reuna
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioHieman kuvioitu
MateriaaliLuonnonkumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMateriaaliPintamateriaaliHinta
WEARWELL 570 Modulaarinen anti väsymismatto 3x3ft musta nitriilikumi | AC9XJE 3LCZ9 570nitriiliÖljynkestäväNitriilikuminitriili€244.18
WEARWELL 570 Modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa mustaa materiaalikumia AD2WMD 3VGH7 570KumiLeikkausnestettä kestäväKumiKumi€215.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 570 Modular Antifatigue Matt 3x3ft musta luonnonkumi
€128.38 / yksikkö