Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 560 Corner Cable Bridge -sarja 7/8 x 15 x 15 tuumaa | AF6LFE 19UC36

WEARWELL 560 Corner Cable Bridge Kit 7/8 x 15 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6LFE Malli: 560Ristiviite: 19UC36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Cable Bridge -sarja
Taustamateriaali0
VäriSininen ja keltainen reunus
Pituus15 "
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3918102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560 Corner Cable Bridge Kit 7/8 x 15 x 15 tuumaa
€530.50 / yksikkö