Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 541.58X12X12BK väsymystä estävät laatat, musta 12 x 12 | AH8TXT 38ZC29

WEARWELL 541.58X12X12BK Antifatigue -laatat mustat 12 x 12

Varastossa
Tuote: AH8TXT Malli: 541.58X12X12BKRistiviite: 38ZC29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva väsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
reunat(2) Suora, (2) Lukittuva
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus1"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioVankka
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus5 / 8 "
Leveys1ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5352
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matting-sarjan yhteensopivuus: 540 reunat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoTaustamateriaaliVäriLeveysreunateräPituusMaton pintakuvioHinta
WEARWELL 552 Cleated laatat kiinteät 7/8 x 18 x 18 tuuman Pk10 | AF9EWW 29XP22 5526.1 lb-Musta18 "lukituksestaCleated laatat18 "Neliöverkko, kiinteä pinta€699.00
WEARWELL 553 Cleated laatat auki 7/8 x 18 x 18 tuuman Pk10 | AF9EWX 29XP23 5535.1 lb-Musta18 "lukituksestaCleated laatat18 "Neliöverkko, avoin pinta€741.37
WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Väsymättömät laatat Charcoal 18 x 18 PK10 | AH8TXN 38ZC25 567.78X18X18CH-CS10-VinyyliPuuhiili1 '6 "(2) Suora, (2) LukittuvaLukittuva väsymysmatto1 '6 "Neliön ruudukko€848.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 541.58X12X12BK Antifatigue -laatat mustat 12 x 12
€15.11 / yksikkö