WEARWELL 502 Väsymystä estävä juoksija 2 jalkaa x 5 jalkaa Musta | AE9WZN 6NAU3

WEARWELL 502 Antifatigue Runner 2 jalkaa x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE9WZN Malli: 502Ristiviite: 6NAU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
Taustamateriaaliuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
Materiaaliuretaani
Pintamateriaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Antifatigue Runner 2 jalkaa x 5 jalkaa musta
€401.82 / yksikkö