Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAVIAN 2239C Kaasuputken suutin Vihreä 10-1/2 tuumaa L | AG3UCU 33UZ42

WAVIAN 2239C kaasukanisteri Vihreä 10-1/2 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG3UCU Malli: 2239CRistiviite: 33UZ42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuputki nokka
VäriVihreä
Pituus10.5 "
MateriaaliTeräs / muovi
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7310290025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WAVIAN 2239C Kaasuputki, punainen 10-1/2 tuumaa L | AG3UCV 33UZ43 2239Cpunainen€40.61
WAVIAN 2239C -kaasupullon nokka, keltainen 10-1 / 2 tuumaa L | AG3UCY 33UZ46 2239CKeltainen€40.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAVIAN 2239C kaasukanisteri Vihreä 10-1/2 tuumaa L
€40.61 / yksikkö