WATTS SS07F-GPM 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 8 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGN 0065140

WATTS SS07F-GPM 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 8 tuuman tuloaukko, ruostumaton teräs

Tuote: BY7GGN Malli: SS07F-GPM 8Ristiviite: 0065140
€7,962.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliSuoraan
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Käyttölämpötila43 astetta C
Valmistaja SarjaSS07F
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko8"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos

Tuotteen yksityiskohdat:

Yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 8 tuuman tuloaukko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS SS07F 4 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 4 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGD 0065130 SS07F 44"4"€1,917.24
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F 6 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 6 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGE 0065131 SS07F 66"6"€3,117.83
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 8 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGF 0065132 SS07F 88"8"€5,997.94
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F 10 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 10 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGG 0065133 SS07F 1010 "10 "€6,503.99
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F-CFM 4 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 4 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGH 0065135 SS07F-CFM 44"4"€3,744.47
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F-CFM 6 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 6 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGJ 0065137 SS07F-CFM 66"6"€5,080.93
Tarjouspyyntö
WATTS SS07F-GPM 4 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 4 tuuman sisääntulo, ruostumaton teräs | BY7GGK 0065136 SS07F-GPM 44"4"€3,744.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS07F-GPM 8 yhden ilmaisimen takaiskuventtiili, suora, 8 tuuman tuloaukko, ruostumaton teräs
€7,962.70 / yksikkö