Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SD-2 -MN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9VKT 0061654

WATTS SD-2 -MN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CB9VKT Malli: SD-2 -MN 3/8Ristiviite: 0061654

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliSantopreeni
AsennusEi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaSD-2
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Istuimen materiaaliNoryl
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoissulkuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS SD2-MF 3/8" kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, koko 3/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AE3BBG 5AJ86 SD2-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Leveä liitosLeveä liitos110 astetta F13.8 Bar33 astetta F€230.34
WATTS SD-2 -MN 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Uroslanka1 / 4 "UroslankaUroslanka110 astetta F200 PSI33 astetta F€246.37
WATTS SD2-MF 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7JFL 0061651 SD2-MF 11 / 4 "Leveä liitos1 / 4 "Leveä liitosLeveä liitos110 astetta F200 PSI33 astetta F€187.01
WATTS SD-2-FF 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 11 / 4 "Leveä liitos1 / 4 "Leveä liitosLeveä liitos110 astetta F200 PSI33 astetta F€238.98
WATTS SD-2-FF 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 33 / 8 "Leveä liitos3 / 8 "Leveä liitosLeveä liitos110 astetta F200 PSI33 astetta F€259.69
WATTS SD-2-FN 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Nainen kierretty1 / 4 "Nainen kierrettyNainen kierretty110 astetta F200 PSI33 astetta F€213.09
WATTS SD-2-FN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Nainen kierretty3 / 8 "Nainen kierrettyNainen kierretty110 astetta F200 PSI33 astetta F€230.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SD-2 -MN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs
€230.10 / yksikkö