Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RL 600 SC varsi- ja ketjukokoonpano AC4EGN: lle | AC4EGT 2ZDT3

WATTS RL 600 SC kara- ja ketjukokoonpano AC4EGN:lle

Varastossa
Tuote: AC4EGT Malli: RL 600 SCRistiviite: 2ZDT3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren ja ketjun kokoonpano
MateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RL 600 SC kara- ja ketjukokoonpano AC4EGN:lle
€63.54 / yksikkö