Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RK 008-T 3/8-1/2 takaisinvirtauksen korjaussarja, tarkistussarja, 3/8 - 1/2 tuuman koko | CB9UMB 0887972

WATTS RK 008-T 3/8-1/2 takaisinvirtauksen tarkastuksen korjaussarja, tarkistussarja, koko 3/8 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CB9UMB Malli: RK 008-T 3/8-1/2Ristiviite: 0887972

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
ADA-yhteensopivaN
Pakkauksen sisältöTarkista kokoonpano, O-rengas, jousi, tuuleta O-rengas, ilmausruuvin O-rengas ja pidike
Kit tyyppiTarkista pakki
Valmistaja SarjaRK-008
KäytössäLF008, 008, LF008PC, 008PC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, tarkistussarja, koko 3/8 - 1/2 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaHinta
WATTS RK SS007M1-CK4 Takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, ensimmäinen tai toinen tarkistussarja, 1 tuuman koko | BY4YXG 0887373 RK SS007M1-CK4RK-SS007€85.26
WATTS RK 719-S 1 1/4-1 1/2 takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, ensimmäinen tai toinen tarkistusistuinsarja, 1 1/4 - 1 1/2 tuuman koko | BZ8TMM 0888998 RK 719-S 1 1/4-1 1/2RK-LF719€94.25
WATTS RK 719-RC4 1 takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, tarkista kumiosat, 1 tuuman koko | BZ8TNV 0889065 RK 719-RC4 1RK-LF719€17.60
WATTS RK 009M2-RC3 Takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, Tarkista kumiosat, 3/4 tuuman koko | CA4LVP 0887003 RK 009M2-RC3RK-009€29.19
WATTS RK 800M4-CK 1 takaisinvirtauksen korjaussarja, tarkistussarja, 1 tuuman koko | CB3XLT 0887704 RK 800M4-CK 1RK-800M4€36.37
WATTS RK 009-RC3 Takaisinvirtaustarkistuksen korjaussarja, Tarkista kumiosat, 1/4 - 1/2 tuuman koko | CC7RUV 0887293 RK 009-RC3RK-009€35.22
WATTS RK 719-RC4 1 1/4-1 1/2 takaisinvirtauksen tarkistuskorjaussarja, kumiosien tarkistussarja, 1 1/4 - 1 1/2 tuuman koko | CC8EQP 0888104 RK 719-RC4 1 1/4-1 1/2RK-LF719€23.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RK 008-T 3/8-1/2 takaisinvirtauksen tarkastuksen korjaussarja, tarkistussarja, koko 3/8 - 1/2 tuumaa
€86.44 / yksikkö