Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RK 007 M1 11/2 - 2 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AE3BBE 5AJ66

WATTS RK 007 M1 11/2 - 2 takaisinvirtauksen eston korjaussarja

Varastossa
Tuote: AE3BBE Malli: RK 007 M1 11/2 - 2Ristiviite: 5AJ66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjän korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS RK 009 RT 1/4 - 3/4 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AE3BBD 5AJ58 RK 009 RT 1/4 - 3/4€124.95
WATTS RK909RT21/2-3 takaisinvirtauksen eston korjaussarja | CH9QAG 1RCW4 RK909RT21 / 2-3€524.36
WATTS RK757-757-RPDA-RT-RS takaisinvirtauksen eston korjaussarja | CH9QAH 1RCW8 RK757-757-RPDA-RT-RS€69.97
WATTS RK 007 M2 RT 3/4 takaisinvirtauksen eston korjaussarja | CH9QAJ 5AJ63 RK 007 M2 RT 3/4€45.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RK 007 M1 11/2 - 2 takaisinvirtauksen eston korjaussarja
€64.12 / yksikkö